胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)

スチール製のフックとバックルを採用。

ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(幅)(mm)15内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
ベルト長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308635TB-TRN-OT599-BLK-M-JAN-BP-M
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
40308644TB-TRN-OT599-BLK-L-JAN-BPBLK(黒)-L
20,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40308669TB-TRN-OT599-BL4-L-JAN-BPBL4(青)-L
20,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40308678TB-TRN-OT599-BG-M-JAN-BPBG(緑)-M
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
40308687TB-TRN-OT599-BG-L-JAN-BPBG(緑)-L
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
40308696TB-TRN-OT599-Y-M-JAN-BPY(黄色)-M
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
40308705TB-TRN-OT599-Y-L-JAN-BPY(黄色)-L
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
64533667TB-TRN-OT599-BLK-S-JAN-BPBLK(黒)-S
20,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
64533676TB-TRN-OT599-BLK-LL(130KG)-BPBLK(黒)-LL
25,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40308653TB-TRN-OT599-BL4-M-JAN-BP1200M
20,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする