18650 充電式リチウムイオン電池 (4本ケース入り)

 

18650 充電式リチウムイオン電池 (4本ケース入り) 5.00 (1件の商品レビュー)

過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。
電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。
保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。
電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。
吊下げフック付きで充電式電池の保管に便利で最適です。
本数
4本
セット内容
電池四本、収納ケース
定格電圧(V)
3.7
公称容量(mAh)
3600×4本
充放電回数
(繰り返し)1000回以上/使用する条件により異なる
直径×長さ(mm)
約18×70
内容量
1セット
注意
※長時間使用しない場合、電池を充電器・本体から取り外し、湿気の少ない涼し い場所で保管してください。
※逆接続、ショート、充電、新旧、異種電池の混用、分解、加熱、火にいれることなどしないでください。
※高温多湿・直射日光の当たる場所などには絶対に保管しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
40332566 LDC-364A ¥4,800
¥4,590 1 4,590
5,049 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: メンテナンスの時の照明灯

単一での充電等単体なので照明灯としての電池で汎用が効くのが良い

これは注文コード 40332566 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 広島精研工業株式会社 様 [2021-04-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。