ヘアーカッター

 

ヘアーカッター 商品レビューを投稿する

電池長持ち運転時間約120分(満充電状態から、刃部に注油し、ヘアーカットせずに運転(無負荷運転)させた時の実力値)。電池長持ちで、快適余裕のヘアーカット
作動音約47dBの低騒音化設計
サイドカットアタッチメント。サイドのカットに適した形状で、上手にセルフカット、手軽にスタイリングキープ
握りやすく滑りにくいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディとラバーグリップで使い心地アップ
ラバーダイヤルで操作感アップ。ダイヤル全周に滑りにくいラバーダイヤルを採用
本体丸ごと水洗いOK。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様
電源
充電・交流式
消費電力(W)
7
充電時間(時間)
8
仕様
【刈り高さ】ノーマルカットアタッチメント:1〜35mm、サイドカットアタッチメント:3〜10mm(サイドカットアタッチメントは、10mm以上可動できますが、3〜10mmをサイドカットの推奨範囲とし、表記しています)
付属品
ノーマルカットアタッチメント、サイドカットアタッチメント、スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、電源アダプター、オイル、掃除用ブラシ、取扱説明書、ヘアーアレンジシート
ブルー
質量(g)
約180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44.6×46.8×188.5
使用時間(分)
規格値:約35、実力値:約120
バッテリー
Ni-MH
適合替刃
CS-33
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
40332943 HC-FW28-A オープン
¥3,290 1 3,290
3,619 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。