置くだけ ワイヤレス充電器 USB出力付 2ポート QI

置くだけ ワイヤレス充電器 USB出力付 2ポート QI Willcom(ウィルコム) 置くだけ ワイヤレス充電器 USB出力付 2ポート QI Willcom(ウィルコム) 置くだけ ワイヤレス充電器 USB出力付 2ポート QI Willcom(ウィルコム) 置くだけ ワイヤレス充電器 USB出力付 2ポート QI Willcom(ウィルコム) 置くだけ ワイヤレス充電器 USB出力付 2ポート QI Willcom(ウィルコム) 置くだけ ワイヤレス充電器 USB出力付 2ポート QI Willcom(ウィルコム)
(1件のレビュー)

置くだけワイヤレス充電器。QI認証品。USBポート2口搭載。3台同時充電可能。90°折り畳みプラグ。

用途QI、スマホ、充電、iphone8、iphone、phone8、android、急速充電、スマートフォン、無線充電、アイフォンに。充電器、急速充電器、携帯充電器、スマホ充電器、充電機として。 出力ワイヤレス充電器:ワイヤレス(DC5V-1A)・USBポート(DC5V-最大3A)、Type-Cケーブル一体型ACアダプタ:DC5V-3A 質量(g)60 使用温度範囲(℃)5~35 適合規格Qi(チー) ケーブル長(m)1 入力ワイヤレス充電器:5V-3A、Type-Cケーブル一体型ACアダプタ:AC100-240V(50Hz/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×10×1100 表示LED本体通電:一度、青色、赤色と点灯、正常に充電中:青色点灯、電源オフ:消灯 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40736283 WC003BK ブラック
オープン
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
40736299 WC003WH ホワイト
オープン
2,990
3,289 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-10-21
用途:
充電
対象商品:
40736299

ケースに装着したままだと充電できず非常に残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする