ポータブルCDプレーヤー

 

ポータブルCDプレーヤー 3.00 (1件の商品レビュー)

コンパクトなポータブルCDプレーヤー。
用途
ポータブルCDプレーヤー、CDプレーヤー、CDプレイヤーとして。
セット内容
取扱説明書(保証書付き)、イヤホン、電源用USBコード
質量(g)
210
電源
単3形乾電池×2個 DC3V、DC入力4.5V 700mA、USB入力5V 500mA、外部電源端子:入力5V/1A プラグ形状:外径Φ4.0mm・内径Φ1.7mmセンタープラス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×143.6×29.3
ディスク
CD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW
保証期間
お買い上げ日より1年
音声出力
Φ3.5mmステレオミニプラグ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
40736317 PCD-100 オープン
¥3,290 1 3,290
3,619 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 休憩中

使用はこれからですが暇つぶしにはもってこいの商品だと思います。

これは注文コード 40736317 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。