真空パック器 フードパック

真空パック器 フードパック YAMAZEN(山善) 真空パック器 フードパック YAMAZEN(山善) 真空パック器 フードパック YAMAZEN(山善) 真空パック器 フードパック YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

3通りの密封方法で保存が可能。1、脱気して密封。2、脱気の途中で密封。3、脱気しないで密封。スリムな形状でコンパクトに収納できる。おいしさ長持ち。

用途密封、密閉、保存、シールに。フードパック、シーラーとして。 消費電力(W)83 セット内容保存用フィルム(ロールタイプ)×1 質量(kg)1.1 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)接着部:150 コード長さ(m)1.2 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 時間休止時間:30秒以上(シールや脱気後に必要な休止時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×95×72 シール可能幅(mm)285 定格時間(分)15 保証期間お買い上げ日より1年 圧力(kPa)脱気圧:50 使用フィルムメーカー指定のフードパック専用保存用フィルム 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40736597 YVD-101(W)
オープン
8,690
9,559 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
健康福祉サポートかがやき 様 2022-09-19
用途:
食品保存
対象商品:
40736597

真空にならずメーカーに問い合わせしたところ初期不良認定になり、買い上げ店に連絡との指示受け連絡し商品交換とのことだが対応が遅い。

MonotaROからの回答

貴重なお時間を頂戴し、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする