キャンパーズコレクション テーブルベンチセット

 

キャンパーズコレクション テーブルベンチセット 4.00 (1件の商品レビュー)

テーブルとベンチがセットになったオールインワンタイプ。テーブル内にベンチを収納できるコンパクト収納。シーンによって高さが選べる2wayタイプ。軽量アルミ製。伸縮式取っ手。中折れ防止フック付き。パラソルホール付き。
用途
キャンプ、アウトドア、バーベキューに。レジャーテーブル、レジャーチェア、ベンチとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル樹脂)、フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)
質量(kg)
9
天板耐荷重(kg)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:900×650×400/700、ベンチ:870×250×400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
935×100×340
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40736694 HTBS-4(WH) オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: キャンプ等

軽くて持ち運びGood。ただ、傷がつきやすく特に天板は運んでるときにも設置しようとするときにもいろいろぶつかったりするのですぐに汚れや傷ができる。

これは注文コード 40736694 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく