サンレモ用 替えシェード

 

サンレモ用 替えシェード 商品レビューを投稿する

シェードテラスサンレモ替えシェード。
仕様
(UVカット率)約85%
付属品
シェード留め具16個付き
材質
ポリエチレン(シェード生地)
質量(kg)
約1
遮光率(%)
約85〜90
寸法(幅W×高さH)(cm)
約242×180
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40758997 GT-M02C モカ ¥11,000
¥7,990 1 ¥7,990
欠品中
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
40759006 GT-02C ベージュ ¥11,000
¥7,990 1 ¥7,990
欠品中
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。