仕様チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 1.15V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 1.67 W
標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ -10 V
PチャンネルMOSFET、Nexperia