Panasonic タクタイルスイッチ,SPST-NO, スルーホール

 

Panasonic タクタイルスイッチ,SPST-NO, スルーホール 5.00 (2件の商品レビュー)

仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチの動作 = Push-On
アクチュエータ長さ = 5mm
アクチュエータ色 = 赤
アクチュエータタイプ = 押し板
長さ = 6mm
幅 = 6mm
寸法 = 6 x 6 x 5mm
コンタクト定格電流 = 20 mA
操作力 = 2.6 N
高さ = 5mm
品番< 756-1552') 756-1552/ (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
内容量
1袋(50個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41122814 EVQPBG05R
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: デジタルテープデッキの修理

押した時のクリック感がはっきりしていて使いやすい。

これは注文コード 41122814 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-06]

満足度: 5

用途: CDプレーヤーの修理

パナソニックのCDプレーヤーの操作スイッチが不良だったので交換。27個交換して、何度も押さなければならなかった操作が一度で完璧に動作するようになった。

これは注文コード 41122814 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-29]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。