RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:#10, 8AWG to 8AWG
仕様
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 5.3mm
最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2
最小ワイヤサイズAWG = 8AWG
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
スタッドサイズ = #10
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1.1mm
全長 = 16mm
RS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
内側リング直径 = 5.3mm
最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2
最小ワイヤサイズAWG = 8AWG
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
スタッドサイズ = #10
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1.1mm
全長 = 16mm
RS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31