Vishay ショットキーバリアダイオード, 15A, 40V, 2-Pin TO-220AC

 

Vishay ショットキーバリアダイオード, 15A, 40V, 2-Pin TO-220AC 商品レビューを投稿する

仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 10.66mm
幅 = 4.82mm
高さ = 9.02mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 990A
高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
40993734 VS-12TQ040-N3
¥269 1 269
296 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。