DXアンテナ

テレビ接続ケーブル(1m)

テレビ接続ケーブル(1m) DXアンテナ
(1件のレビュー)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。分配器とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。両端はネジ式のF型プラグを採用。低損失な4Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。

用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端F型プラグでしっかり接続。分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブル長1m 長さ(m)1 ケーブル4C ブラック プラグF型プラグ + F型プラグ 周波数帯域(MHz)10〜3224 2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω)75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41564094 4JW1FFSB(B)
オープン
899
989 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-22
用途:
安心のDXアンテナ
対象商品:
41564094

両端はネジ式のF型プラグを採用で、低損失な4Cケーブル。4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品で、当方、10年前のアクオス・2Kテレビですが、問題なくクリアに見れます。将来、4K・8Kテレビ導入を考えて先行投資しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする