DXアンテナ

FM5素子アンテナ

FM5素子アンテナ DXアンテナ FM5素子アンテナ DXアンテナ FM5素子アンテナ DXアンテナ

共同受信用 5素子・FM補完放送対応のFMアンテナです。BL認定品。
さらにVSFMWS1は塩害地区でも錆に強いステンレス仕様。

付属品防水キャップ 外形寸法(mm)657×1920×1880 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)32〜62 素子数5素子 前後比(dB)9 動作利得(dB)4.5以上 半値幅(度)70 受信チャンネル(MHz)FM (FM補完放送対応) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41565135 VSFMWS1 ステンレス 6.1
86,000
59,900
65,890 (税込)
翌日出荷
41565126 VSFMW1 アルミ 3.5
32,000
22,900
25,190 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする