モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/Type-C入力対応/10050mAh/QuickCharge3.0対応/USB-A出力1ポート/PSE適合

 

モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/Type-C入力対応/10050mAh/QuickCharge3.0対応/USB-A出力1ポート/PSE適合 商品レビューを投稿する

激速、Quick Charge3.0規格対応モバイルバッテリー。
QC3.0対応スマホであれば、50分で約80%充電できます(電池容量3000mAhのスマホの場合)。
モバイルバッテリーとスマホをまとめて充電できます。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を見分けて、最適な出力で急速充電を実現します。
電源ボタンを押すことで、簡単に残量表示を確認することができます。
モバイルバッテリーへの充電が速い3A入力端子。
定格出力電流
合計最大3A/USB Type-C:(3.6-6V時)3A、(6-9V時)2A、(9-12V時)1.5A、USB-Aメス:2.4A
質量(g)
約230
仕様
(くり返し使用回数)500回
付属品
USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオス)
出力
(USB)5V/2.4A、(Type-C)3.6V-12V(※3.6-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A)
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
入力
5V/3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×102
定格出力電圧
USB Type-C:DC3.6V-12V(0.2V毎に可変)、USB-Aメス:DC5V
充電時間
約3時間30分(3.0AのAC充電器使用時)
保証期間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
0〜40
充電池タイプ
充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
10050
ケーブル長(cm)
USB-Aオス-Type-Cオス(約50)
USBポート数
1個口
充電端子
Type-C
給電端子
USB
内容量
1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41624459 DE-C14L-10050BK ブラック ¥8,430
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
41624468 DE-C14L-10050WF ホワイトフェイス ¥8,430
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。