5倍拡大鏡プロモデル折立ナピュアミラー

 

5倍拡大鏡プロモデル折立ナピュアミラー 商品レビューを投稿する

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。
その折立ミラーに等倍鏡と5倍拡大鏡の両方がセットされています。
両面プロモデル折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。旅行やお出かけの時に役立ちます。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。
5倍拡大鏡は鏡面400rの凹面ミラー。今まではっきり見えなかったところも細部まで大きく見えてシミ・シワ・角栓などお肌のお手入れに大変便利です。
また、バラ柄が大変可愛いのでおしゃれです。さらに等倍鏡、5倍拡大鏡共に使用しているミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途
メイクアップ・化粧用ミラー
材質
(鏡)ガラス、(本体)綿、ABS樹脂
形状
四角
寸法(mm)
125×180×30
本体質量(g)
365
ミラー寸法(mm)
(等倍鏡)120×165、(拡大鏡)112×112
内容量
1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41657928 HP-451BK ローズブラック ¥4,000
¥3,890 1 3,890
4,279 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41657937 HP-451P ローズピンク ¥4,000
¥3,890 1 3,890
4,279 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。