アプセットボルト

 

アプセットボルト 商品レビューを投稿する

規格
JIS B1180
表面処理
三価ホワイト
仕様
(表記)7マーク
ボルト径寸法(Φmm)
6
材料
スチール
内容量
1パック(100本)
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41661017 417326 16 005 100 16 ¥3,400
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41661026 417326 20 005 100 20 ¥3,500
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41661035 417326 25 005 100 25 ¥3,800
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41661044 417326 30 005 100 30 ¥4,000
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41661053 417326 40 005 100 40 ¥4,100
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41661069 417326 50 005 100 50 ¥4,400
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく