タカショー タカショーの 農業・園芸資材 タカショーの ラティス/デッキ/オーニング タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク デザイントレリス デザイントレリス 注文コード (1件のレビュー) エレガントな英国風の庭を演出するトレリスは、バラやつる性植物などを誘引させ、おしゃれな庭作りに欠かせないアイテム。 玄関のエントランスや庭のフォーカルポイントとして素敵な空間を演出してくれます。植物の誘引に。壁面のデコレーションに。 材質スチール 幅(mm)600 質量(kg)約4.8 色ブラック 質量(g)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×高さ210cm×厚さ0.8cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約60×0.8×210 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GSTR-RC17L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41658883 GSTR-RC17L ¥8,800 ¥8,690 ¥8,690 ¥9,559 (税込) 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ローズトレリス DAIM 税込¥1,419~ ¥1,290~ (30) デザイントレリス タカショー 税込¥7,029~ ¥6,390~ (11) デザイントレリススリム タカショー 税込¥6,259~ ¥5,690~ (5) アイアンオベリスク アイアン 税込¥4,059~ ¥3,690~ (4) シンプルトレリス タカショー 税込¥3,179~ ¥2,890~ スモールオベリスク DAIM 税込¥1,099~ ¥999~ (34) つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ 税込¥25,190~ ¥22,900~ (1) オベリスクL DAIM 税込¥2,409 ¥2,190 (12) メッシュパネル 光 税込¥824~ ¥749~ (12) フェンス付フラワースタンド2段 ノーブランド 税込¥5,489 ¥4,990 (2) バスケットへ ラウンドトレリス タカショー 税込¥11,990~ ¥10,900~ (6) フルーツパーゴラ 積水樹脂 税込¥32,890~ ¥29,900~ (3) まきまきトレリス DAIM 税込¥1,309~ ¥1,190~ (10) 自在型トレリス DAIM 税込¥538~ ¥489~ (6) 壁面パーゴラ アイリスオーヤマ 税込¥43,890~ ¥39,900~ (1) 17ミニトレリス 大同クラフト 税込¥648 ¥589 (14) デザイントレリス タカショー 税込¥5,379 ¥4,890 バスケットへ ローズスタイル デコレ 第一ビニール 税込¥329~ ¥299~ (7) せんす型トレリス DAIM 税込¥615~ ¥559~ (6) フェンスセット H90 第一ビニール 税込¥1,639~ ¥1,490~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ラティス/デッキ/オーニングアーチ/トレリス/オベリスク 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2021-05-03 用途: 薔薇の誘導 薔薇の誘導に使用しました。見た目も可愛いし満足しています。来年の為に、もう1個追加注文しようと思っています。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります アーチ/トレリス/オベリスク ラティス/フェンス 縁台/ベンチ/デッキ ガーデンファニチャー ガーデニング用品 シェード/日よけ/オーニング シェアする マイページ 最近見た商品