フリーデザインエッジ

フリーデザインエッジ タカショー フリーデザインエッジ タカショー フリーデザインエッジ タカショー

好きな形のカーブを描いてオリジナル花壇が作れるガーデンエッジです。エッジ自体を切ることができるので、サイズ調整も楽々。
お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースでも有効活用できます。ペグ6本付。

付属品ペグ6本付 材質樹脂木材 幅(mm)5000 質量(kg)約3.7 ブラウン サイズL 質量(g)3.7 長さ(m)5 長さ(cm)約500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約高さ13.5cm×厚さ0.5cm×長さ500cm 高さ(cm)約13.5 厚さ(cm)約0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41658944 FDE-01L
5,300
4,990
5,489 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする