洋風すだれ ブラウン

洋風すだれ ブラウン タカショー 洋風すだれ ブラウン タカショー 洋風すだれ ブラウン タカショー 洋風すだれ ブラウン タカショー 洋風すだれ ブラウン タカショー 洋風すだれ ブラウン タカショー 洋風すだれ ブラウン タカショー 洋風すだれ ブラウン タカショー
(1件のレビュー)

伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。紫外線に強く、破れにくい生地を使用しています。ハトメ部分は折り返し縫製で、サビに強いハトメを採用。折りたたみ等によるシワが自然にのびる、形状記憶加工を施しています。軒のない場所など、幅広いシーンに使えます。

質量(kg)約0.55 質量(g)0.55 寸法(cm)約100×1.3×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×奥行1.3cm×高さ180cm 紫外線カット約81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41659048 JS-1018BR 1 1.8 ブラウン (生地)ポリエチレン、(桟)塩化ビニル樹脂、(キャップ)ナイロン 約80
2,500
2,490
2,739 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-06-30
用途:
遮熱・目隠
対象商品:
41659048

似た物を出窓の外側に吊るして使用していましたが、
台風の度に外すのが面倒なので、この商品を窓とカーテンの間に吊るすことにしました。
上下に樹脂のバーが付いているので、下側は風鎮みたいになっていい感じ。
取付けフックの位置も自在で良。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする