草取溝カッター

 

草取溝カッター 5.00 (1件の商品レビュー)

厚さ0.2mmの頑丈な刃がコンクリートやブロックなどの隙間に生える草を根こそぎ掻き取る。
「インターブロッキング」「石垣の溝」「木の皮むき・皮剥ぎ」にも最適!
用途
除草・草抜き・樹木の手入れ
質量(g)
115
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
140
材質(柄部)
材質(刃)
柄幅(mm)
25
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42000526 - 255 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 除草作業

カギガマが抜群に良かったので追加購入。隙間に特化した形状とのこと。
アスファルトの隙間に歯が入り根こそぎ切る。力を入れずに仕事が捗る。楽しくて見栄えが良くなるって最高ですね。

これは注文コード 42000526 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。