草取レーキ

 
持ち手は138cmと短めで550gと軽量な為女性でも扱いやすい上、立ったまま草取りが出来る。
「草刈刃」で草を根こそぎ掻き出し、レーキ部分で草を集める作業が同時進行で作業が捗る。
レーキは取り外し可能。
用途
除草・草抜き
質量(g)
550
刃長(mm)
レーキ:50
刃幅(mm)
レーキ:165/草取刃:152
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
注意
※石が多い場所や硬い土には不向き。15cm以下の草に適している。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42000544 - 1630 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。