ステンレス草刈り鎌

 

ステンレス草刈り鎌 5.00 (1件の商品レビュー)

ステンレス製で切れ味抜群の薄い丈夫なギザギザの刃が草をしっかりと捉えて刈ります。
白菜やキャベツなどの野菜収穫にも適切。
用途
除草・草刈り
全長(mm)
320
質量(g)
84
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
175
材質(柄部)
材質(刃)
ステンレス製
内容量
1本
注意
※使用後は土を落とし、乾燥させてください。水洗い可。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42000535 - オープン
取扱停止中 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
42000535
-
43517679
ステンレス浮鎌
ステンレス浮鎌 ワカメ・コンブ用漁具 熊谷鉄工所 43517679 ワカメ・コンブ用漁具
熊谷鉄工所 1個
¥1,790
名称違いの同一商品です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 草刈り

笹などの茎の固い草もさくさく刈れて非常に助かりました。

これは注文コード 42000535 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丸山建築 様 [2020-07-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。