救急バッグセット20点

 

救急バッグセット20点 商品レビューを投稿する

小型バッグで携帯できる本格的な救急20点セットです。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。
セット内容
救急バッグ(ポリエステル)230×100×155mm、カット綿×3枚(綿)80×80mm、カットガーゼ×3枚(綿)300×200mm、包帯6.5cm×伸長4m、救急絆創膏2サイズ×3枚(医療機器届出番号:27B2X00111111118)M19×72mm、L30×72mm、サージカルテープ(不織布)12.5mm×9m、清浄綿2枚入×3包(綿)75×75mm 2ツ折、ハサミ(ステンレス)全長132mm、ピンセット(ステンレス)全長112mm、毛抜き(ステンレス)全長62mm、耳かき(ステンレス)全長85mm、冷却パック(硝酸アンモニウム、水)170×107×20mm、防寒シート(アルミ蒸着ポリエステル)90×145×15mm、ECO便利バッグ(HDPE高密度ポリエチレン)140×55×3mm、ウェットティッシュ20枚(不織布)135×92×10mm、爪切り(スチール)145×55×20mm、三角巾(ポリエステル65%、綿35%)159×230×4mm、マスク(2枚入)(不織布)108×185×3mm、熱救急シート2枚、応急手当てポケットブック 90×128mm
寸法(mm)
約230×100×155(救急バッグ)
質量(g)
約765(パッケージなし:約665)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00111111118
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41753338 50155 ¥4,000
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく