MS652+ SPP対応ウェアラブル 2D リングスキャナ
コンパクトなサイズながら最大14時間の連続使用時間が可能な最新型QRコード対応ウェアラブルリングスキャナです。
高性能SE2707二次元イメージャエンジンを搭載し、バーコードが密集した環境でも、照準と重なったバーコードだけを読み取ることができるピックリストモードにも対応しています。
MS652+(プラス)はSPPモードにも対応しており、アプリケーション上からのスキャナの制御も可能になっています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:最大107639lux(直射日光)、データ編集:プリフィックス、サフィックス、コードID、データのフォーマット編集、アクセサリ:バッテリ、ハンドストラップ、MicroUSBケーブル、4スロットバッテリ充電器(別売)
寸法(mm)50×71×21
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60
接続Windows、 Android、 または iOSのホストと接続
センサーCMOS センサー、640 x 400 ピクセル
消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23
バッテリー充電式リチウムイオン
メモリー7.5MB、 59万件の JAN13 コードを保存可能
読取距離(DOFPCS=80%):SYMBOLOGY/X-DIMTYPICALRANGE近遠、5milCode395.1cm16.2cm、5milCode1286.3cm12.7cm、6.6milPDF4176.3cm16.0cm、10milPDF4174.5cm 22.8cm、13mil100%UPC5.0cm 31.7cm、20milCode395.0cm 49.5cm、20milDataMatrix3.8cm34.3cm、20milQRCode3.8cm27.9cm
コントラスト比印刷(PCS):最小20%
相対湿度95%, 結露ないこと
寿命スイッチ:100万回
光源(nm)1 ハイパー赤色 660LED
保存温度範囲(℃)-20から+60
充電時間(時間)完全充電;4
動作時間13 時間、5秒に1回のスキャン
動作電圧DC3Vから5V
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード
バッテリー容量(mAh)800
充電方式USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
スキャン方式エンジン:二次元イメージャ(SE2707)
保護ESD:8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作
プロトコルBT HID (MS652)、BT HID/SPP (MS652+)
キー1スキャナボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
無線Android、 iOS、 Windowsと接続可能なワイヤレス
通信距離(m)10(見通し)
動作温度範囲(℃)0 から+50
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07