オープンタイプ ミニ溶接機

 

オープンタイプ ミニ溶接機 商品レビューを投稿する

酸素・TAS GAS(タスガッス)の採用でアセチレン・酸素バーナー並の高火力実現。
小型軽量で持ち運びが楽々!修理メンテナンスに便利です。
今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現。
ショートサイズハンドルを組み合わせることにより抜群の操作性を発揮します(意匠登録出願中)。
スタンド前面にロウ材収納ポケット、背面にトーチポケットを配し、作業効率を高めます。
セット内容
オープンタイプケース・溶接火口(#100/#200/#300)・酸素ボンベ(2.1L)※酸素は充填されていません・TAS GAS(200g/TA379TG)・ツインホース(5m)・軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)・酸素調節器(逆火防止器付)・カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
寸法(mm)
515×258×155
タイプ
軽量・オープン
最高温度(℃)
3100
能力(Φmm)
【ロウ付】50
総質量(kg)
9.8
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41899096 TA370TC ¥86,300
¥71,900 1 71,900
79,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。