WTWオリジナル8CHHD-SDI・EX-SDI・AHD・IPカメラ・アナログカメラ400万画素対応DVR

 

WTWオリジナル8CHHD-SDI・EX-SDI・AHD・IPカメラ・アナログカメラ400万画素対応DVR 商品レビューを投稿する

HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログカメラどれでも接続可能HD-SDI400万画素に対応!
※AHDカメラは220万画素モデルのみ
8台までの防犯カメラを接続可能
各チャンネル最大30fpsまで設定可能
HDMI出力端子搭載
HDDは最大8TBまで搭載可能
パスワード管理機能搭載
インターネットを使用した遠隔監視対応
USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
オリジナルプログラム使用モデル
質量(kg)
約2.35(※HDD含まず)
規格
【信号】HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログ
電源
DC12V最大80W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×375×69
解像度
【録画】400万画素
入出力
【センサー】4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力(リレー出力)※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能、【音声】入力:4/出力:1
フレームレート
各ch:30fps
録画方式
常時録画/スケジュール録画/モーション録画
内容量
1台
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
容量(TB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41933475 WTW-DEAP592F-2TB 2(HDD) オープン
¥139,000 1 ¥139,000
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41933484 WTW-DEAP592F-4TB 4(HDD) オープン
¥149,000 1 ¥149,000
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41933493 WTW-DEAP592F-8TB 8(HDD) オープン
¥169,000 1 ¥169,000
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく