WTWオリジナル4CHEX-SDI・HD-SDI・IPカメラ対応400万画素対応DVR

 

WTWオリジナル4CHEX-SDI・HD-SDI・IPカメラ対応400万画素対応DVR 商品レビューを投稿する

400万画素EX-SDI4CHデジタルブデオレコーダー
200万画素HD-SDI/IPネットワークカメラ接続対応
400万画素録画時:各チャンネル15フレーム・全60フレーム対応のハーフフレームモデル
220万画素録画時:各チャンネル30フレーム・全120フレーム対応のリアルフレームモデル
最大4台までの防犯カメラを接続可能
HDMI・VGAの両方のディスプレイ出力端子を採用
HDDは最大4TBまで搭載可能
USBフラッシュメモリーで映像バックアップ可能
本体メニューは多国言語に対応
セキュリティーパスワード機能を搭載
DDNS・UPnP対応モデル
カメラタイトル編集に対応で設置箇所に名前を入れることが可能
操作用USBマウス付属
質量(kg)
約1.1(※HDD含まず)
規格
【信号】EX-SDI・HD-SDI・IPカメラ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×237×55
解像度
【録画】400万画素
フレームレート
各ch:30fps
録画方式
常時録画/スケジュール録画/モーション録画
内容量
1台
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
入出力
容量(TB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41933694 WTW-DEHP5044-1TB 【センサー】入力:2/出力:1 1(HDD) オープン
¥55,900 1 ¥55,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41933703 WTW-DEHP5044-4TB 【センサー】入力:2/出力:1 4(HDD) オープン
¥86,900 1 ¥86,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41933719 WTW-DEHP5044-8TB 【センサー】入力:2/出力:1 8(HDD) オープン
¥119,000 1 ¥119,000
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41933728 WTW-DEHP5048-4TB 【センサー】入力:2/出力:1、【音声】入力:2/出力:2 4(HDD) オープン
¥149,000 1 ¥149,000
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41933737 WTW-DEHP5048-8TB 【センサー】入力:2/出力:1、【音声】入力:2/出力:2 8(HDD) オープン
¥179,000 1 ¥179,000
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく