Pioneer(パイオニア)

ドライブレコーダーユニット VREC-DZ300

ドライブレコーダーユニット VREC-DZ300 Pioneer(パイオニア)

「VREC-DZ300」は、スマートに取付けることができる上にFull HD対応の高画質録画。ドライブレコーダーに必要な能力をしっかり押さえています。
従来モデルと比較してもより小型に設計され、本体を直接フロントガラスに固定できるため、フロントガラス上部に取付けることが可能に。
ドライブ中の視界を妨げることもなく、すっきりスマートに車室内に調和します。ドライブ中の映像や音声を記録できるドライブレコーダー。
「もしも」のときにも、高画質な映像で確認できるので安心です。映像が黒くつぶれたり白くとんだりしやすい場面でも、明暗のダイナミックレンジを拡げて映像を補正する「 WDR(ワイドダイナミックレンジ)」機能を搭載。
逆光時や夜間、トンネルに出入りした瞬間のように明るさが急変する場所などでも、鮮明な映像で録画します。映像記録のON/OFFは、エンジンの ON/OFFに連動。エンジンをかけると、自動で録画が始まります。
SDカードの容量がいっぱいになると古いファイルに自動で上書きし、新たな映像を記録し続けます。また、本体の電源ボタンを押し、手動で電源をON/OFFすることも可能です。
【仕様】撮影素子 約207万画素CMOSセンサー
記録画角 水平95° 垂直52° 対角111°
その他
地デジ電波干渉対策済み
LED信号機対応

画素数207万 記録媒体microSDHCカード class10(8GB〜32GB) 液晶サイズ2.0インチ液晶 仕様GPS搭載(準天頂衛星みちびき対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61 × 67 × 39.2 映像素子約207万画素 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41998243 VREC-DZ300
オープン
16,900
18,590 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする