BZウェーブ エンクロージャー

BZウェーブ エンクロージャー ブレイス

12インチウーファースピーカーをセットすればウーファーボックスが出来上がります

用途ウーファースピーカー用ボックス(内部配線と接続端子及び吸音材付) 適合12インチ専用 材質MDF 質量(kg)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ボックス:360×360×310 サイズ(inch)取付:12 取付穴(mm)280 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42008323 PL-027
オープン
7,990
8,789 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする