曜日別特売

BD-503 無敵ナックル

BD-503 無敵ナックル - 富士グローブBD-503 無敵ナックル - 富士グローブ

ナックルガードの厚みを薄くしているので狭い場所にも手が届きます。
耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム手袋。

用途自動車等整備作業にオススメ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420106247049M237.519.6ニトリルゴム・PVC・ナイロン耐油・耐摩耗性1
オープン
409
450(税込)
当日出荷
420106337050L248.120.6ニトリルゴム・PVC・ナイロン耐油・耐摩耗性1
オープン
409
450(税込)
当日出荷
420106497051LL25.08.522.2ニトリルゴム・PVC・ナイロン耐油・耐摩耗性1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする