ブランス まな板スタンドワイド

 

ブランス まな板スタンドワイド 商品レビューを投稿する

安定感のあるワイドタイプ。
まな板1枚、シートまな板1枚を収納できます。
傷つけにくいゴム足付。
材質
本体:鉄(粉体塗装)、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)
422
寸法(cm)
26.4×7.8×13.9
収納枚数(枚)
2(まな板、シートまな板各1)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
42045247 RG-0223 ¥1,800
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。