1/4 チャージングホース92CM黄色

1/4 チャージングホース92CM黄色 アサダ

CFC・HCFC・HFC対応のスタンダードモデルです。CFC・HCFC・HFCに最適な柔軟性に優れたチャージングホースです。

ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a用 長さ(cm)92 セット内容黄1本 質量(g)200 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード メーカーカタログ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42052475 AI134 メーカー
カタログ
1,700
1,490
1,639 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする