バンパーコンテナボックス

 

バンパーコンテナボックス 4.00 (1件の商品レビュー)

強い衝撃も吸収し、割れにくい〈バンパーグレード樹脂〉を採用したコンテナボックスです。フタに便利な目盛りつきです。積み重ね(スタッキング)が可能です。
ブルー/ブラック
フタ
あり
スタッキング
材質
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)バックル:ポリプロピレン(PP)バックル線材:ステンレス
フタの種類
バックル式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
質量(kg)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42058039 BP-13 0.9 245×365×140 295×443×159 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42058048 BP-25 1.2 238×358×240 295×443×259 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42058057 BP-22 1.5 319×449×155 379×545×178 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42058066 BP-45 2.1 309×439×300 379×545×322 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42058075 BP-75 3 354×609×300 425×716×323 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 衛生用品の収納

積み上げることができるよう、
高さ(深さ)違いの品物が欲しいです。

幅や奥行きが違うと積み上げにくくなるので、
深さ違いのバリエーションを増やしてください。

これは注文コード 42058066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。