AERO-R1用オプションシールド 調光タイプ

 

AERO-R1用オプションシールド 調光タイプ 商品レビューを投稿する

シールド付きモデルヘルメット用オプションシールド「ARS-3」の調光タイプ
調光機能を持つクリアレンズで、濃度が最も薄い状態で可視光線透過率88%から最も濃い状態で28%となり、1枚のシールドで交換の手間なく幅広いコンディションをカバー
0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、軽量かつ歪みを抑えより自然でクリアな視界を実現
フレームを伴うサングラスと異なり、シールド全体が視界となるため、広さと雨天でも走りに集中できる良好な視界が魅力
ヘルメットのポテンシャルを最大限引き出すために、空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
可視光線透過率28〜88%
紫外線カット率99%以上
付属品
専用クロスバッグ
質量(g)
28
内容量
1個
注意
※レース優先の「選手用」として開発されているため、製造過程において鼻部分などに成形シワのような事象が発生している場合があります。視界を妨げる要因とはなりませんので、予めご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46421595 ARS-3 ¥10,000
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。