ニシザワ 金属アスピレーター

 

ニシザワ 金属アスピレーター 商品レビューを投稿する

高い加工精度で水の蒸気圧に一致する真空度が得られます。
材質
本体:真ちゅう(クロムメッキ)、パッキン/弁:PTFE、ハネ:PVC
上部外径(Φmm)
14
下部外径(Φmm)
10
吸引口外径(Φmm)
9
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
42659953 MA-2 ¥2,650
¥2,590 1 2,590
2,849 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。