アクエリアス ハンディーパック

 

アクエリアス ハンディーパック 5.00 (2件の商品レビュー)

水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。
「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。
アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。
汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。
熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。
適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。
カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。
用途
工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
種類
清涼飲料水
賞味期限
メーカー製造日より12ヶ月
原材料
砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:18kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:4.6g、食塩相当量:0.1g、カリウム:8mg、マグネシウム:1.2mg、アルギニン:25mg、イソロイシン:1mg、バリン:1mg、ロイシン:0.5mg
内容量
1ケース(300g×30個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
42814416 41223 ¥3,390
¥2,890 1 2,890
3,121 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 板金作業時

持ち運びやすいく、凍らせておけるので作業時一時、ポケットなどにいれての作業も可能なため
とても便利です。

これは注文コード 42814416 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社タケノ 様 [2021-07-26]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工事現場での熱中症対策飲料

ペットボトルに比べ飲み残しも少なく、ゴミの発生量を減らすこと出来てちょうどいいサイズ感です。

これは注文コード 42814416 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。