ジョージア 香るカフェラテ ボトル缶
|
挽きたて豆の香りを封じ込める、日本初「挽きたてアロマ製法」で 開けた瞬間から感じる、香り高いおいしさ。
深煎りエスプレッソとミルクの風味が引き立つ、スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」監修のカフェラテです。
容量(mL)260
シリーズジョージア
種類乳飲料
原材料牛乳、砂糖、コーヒー/ 香料、乳化剤、カゼインNa、シリコーン
アレルギー乳
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:43kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:0.9g、炭水化物:7.7g、食塩相当量:0.1g
内容量1ケース(260mL×24本)