ジョージア ザ・プレミアム
バランスの取れた味わいのブラジル産最高等級豆を使用。
コーヒー豆の使用量通常よりプラス30%
コーヒー本来のコクを引き出す雑味を抑える粗挽きを採用。
コーヒーのコクに負けない牛乳100%・北海道産生クリームをブレンド。
焙煎豆から搾ったコーヒーオイルを加え、豆本来の豊かな香りに。
シリーズジョージア
種類コーヒー
賞味期限メーカー製造日より12ヶ月
原材料牛乳、コーヒー、砂糖、クリーム、コーヒーオイル、香料、カゼインNa、乳化剤
アレルギー乳
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:37kcal、タンパク質:0.7g、脂質:0.7g、炭水化物:6.9g、ナトリウム:48mg
内容量1ケース(185g×30本)