ジョージア ザ・プレミアムカフェオレ
バランスの取れた味わいのブラジル産最高等級豆を使用。
コーヒー豆の使用量通常よりプラス30%
コーヒー本来のコクを引き出す雑味を抑える粗挽きを採用。
コーヒーのコクに負けない牛乳100%・北海道産生クリームをブレンド。
砂糖を使用し、カフェオレとしてちょうど良い甘み。
シリーズジョージア
種類コーヒー
賞味期限メーカー製造日より10ヶ月
原材料牛乳、コーヒー、砂糖、クリーム、食塩、コーヒーオイル、香料、カゼインNa、乳化剤
アレルギー乳
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:43kcal、タンパク質:0.9g、脂質:1.0g、炭水化物:7.7g、ナトリウム:43mg
内容量1ケース(185g×30本)