ジョージア ザ・プレミアム スペシャルエディション

ジョージア ザ・プレミアム スペシャルエディション コカ・コーラ

バランスの取れた味わいのブラジル産最高等級豆を使用。
ブラジル産最高等級豆と厳選牛乳を1.5倍使用で実現した豊かなコク、コーヒーの余韻。
厳選牛乳100%使用。
コーヒー本来のコクを引き出す雑味を抑える粗挽きを採用。
焙煎豆から搾ったコーヒーオイルを加え、豆本来の豊かな香りに。

シリーズジョージア 種類コーヒー 容器 本数30 賞味期限メーカー製造日より10ヶ月 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、コーヒーオイル、香料、カゼインNa、乳化剤 アレルギー 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:38kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:0.7g、炭水化物:7.1g、ナトリウム:63mg 内容量1ケース(170g×30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42814836 46498
3,840
2,490
2,689 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー飲料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする