18L電子レンジ フラットタイプ Hzフリー

18L電子レンジ フラットタイプ Hzフリー アビテラックス

仕様(庫内灯)12V 0.2W、LED×2灯型 本体質量(kg)約12.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 高周波出力(W)50Hz:500W 60Hz:650W (解凍120W)、50/60Hz自動選択 庫内容量(L)約18 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42817243 ARF206-W
オープン
9,990
10,989 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 600 / 税込 660
沖縄地方 1 600 / 税込 660
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ・コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする