HOME SWAN
コーヒーメーカー 5カップ
本格的なコーヒーが簡単に楽しめます。
5人分のコーヒーが一度に出来ます。600ml(120ml/1人分)
ドリップ後そのまま注げるガラスカップ。
コーヒーが冷めない、保温機能。
容量がわかる水位目盛付き。
容量(mL)
600
付属品
ガラスカップ、メッシュフィルター、計量スプーン
材質
本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ガラス
質量(g)
約900
消費電力(W)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約170×185×235
電源コード(m)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817329
SCM-05(S)
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください