【ワケあり】伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ

 

【ワケあり】伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ 商品レビューを投稿する

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。
1mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質
(キャスター金具)スチール
(車輪)ナイロンホイールゴム
(コーナー)ポリプロピレン(PP)
(連結バー)スチール
特記
※理由あり(未使用・外装不良)
仕様
組立式
質量(kg)
4.0
車輪径(Φmm)
75
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター4個
荷台寸法(幅)(mm)
(枠内)400〜500
組立時間
(目安)1人30分
荷台寸法(奥行)(mm)
(枠内)400〜500
騒音対策
あり
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
43077494 FCD4040-ALG ¥9,260
¥7,937 1 ¥5,953
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく