モック ペールストレージ ペール缶

モック ペールストレージ ペール缶 東洋ケース

お部屋を選ばず、インテリアに馴染むペール缶スツールです。
内側は約25リットル収納可能。
座り心地も見た目も良くなるように仕上げています。

材質スチール・リネン・合皮 質量(g)約1800 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×390 耐荷重(kg)【本体】約100、【持ち手】約15 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42831907 MOC-PS-WH ホワイト
3,200
3,190
3,509 (税込)
取扱い終了
42831916 MOC-PS-BK ブラック
3,200
3,190
3,509 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする