ミニヘアラインサンダー
研削巾(50mm)ステンレスヘアライン加工に!
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までに丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
ベルト長さ(mm)470
ベルト幅(mm)50
無負荷ベルト周速(m/min)1220
付属品ダイナミックベルトC-01(10本)、サンディングベルトA-120(10本)、スピードコントローラーPS1000(1台)、T型レンチ(1丁)
電圧100V 6.2A
本体質量(kg)3
定格時間(分)30
内容量1個
注意
※誤った使用法はベルトのはく離や破損の原因となります。※専用ダイナミックベルトの回転方向と機械の回転方向を必ず合わせ、ベルトは張りすぎないようにご注意ください。
※加工品の先端研磨には特にご注意ください。
※別売の白スポンジローラーをご使用の時は、無理に押し付けないでください。ちぎれや破裂を起こします。
※併せて、必ずスピードコントローラーで減速してご使用ください。減速しないとローラーが遠心力で膨れて、ちぎれや破損を起こします。
※スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますとより、本機の特長を引き出せます。
※ご使用後はアルミカバー部を下にし、スポンジローラーは必ず横向きになるようにしてください。使用時の姿勢で保管しますと、スポンジローラーが変形します。
※研削でご使用下さい。
※研磨でご使用下さい。(又はヘアーライン用)
※スピードコントローラーを併用して下さい。
※純正ベルトをご使用下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03