【理化学機器レンタルサービス】生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 DN-107T
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
質量(kg)5.5
電源(V)AC100~240 50/60Hz
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40×~1000×
照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)
インターフェースUSB2.0
ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm
眼幅調整範囲(mm)55~75
焦点調整同軸粗微動方式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角45°
内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※レンタル機には油浸オイルは付属しておりません。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。