アーテック[学校教材・教育玩具]
ホワイト麦わら帽子 (ひも付き)
(1件のレビュー)
色が映える白い麦わら帽子!マーカーやアクリル絵の具などで絵がかける!
色
ホワイト
頭囲(cm)
54
高さ(cm)
12
セット内容
本体×1
材質
パームリーフ、ゴム
包装形態
包装なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368843
4945
つば:約7
¥
390
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43368834
4944
つば:約10
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください