カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 6件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: 商品の梱包
150Lでうまく収まると思ったら、少し小さい。
180L.200Lあたりの0.03mmか0.04mmのラインナップが欲しいところです。
これは注文コード
43391697
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2021-02-04] |
満足度:
用途: 車内の人の集まる場所にて使用中。
なかなか大きめのゴミ袋がなく探しているところに見つけ助かります。
せっかく大きなゴミ箱を用意したのにインナ-部分のゴミ袋がなくアンバランスで見た目も悪かったので 小さなサイズのゴミ箱に変えようかと思い出していたので大変助かりました。
これは注文コード
43391697
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-08-17] |
満足度:
用途: ふとんや毛布などを入れる
厚みがあり、しっかりしたゴミ袋で、まず破れそうにないので、安心感がある。
これは注文コード
43391697
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-10-27] |
満足度:
用途: ゴミ袋として
屋外掃除に便利な袋です。
大きくて丈夫な袋ですよろしく
これは注文コード
43391697
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-07-18] |
満足度:
用途: 掃除
空のドラム缶にセットしてごみ袋として使っています。重宝してます。
これは注文コード
43391697
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-03-23] |
満足度:
(このレビューは、2人が参考にしています。)
用途: 工場用の大きなゴミ箱に使用
使用頻度が高いため、一袋100枚入りがあるといいです。
これは注文コード
43391697
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-01-28] |