ハンディーサイズ電卓 EL-240M-X

ハンディーサイズ電卓 EL-240M-X - シャープ

表示部を保護するアクリル表示パネル
表示が見やすく、表示部が傾斜しています
小数部の桁数を設定できる小数桁指定
定数計算が簡単

桁数8サイズハンディタイプ質量(g)約58.5(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×116×16.5機能大型表示、傾斜表示、アクリル表示パネル、早打ち、プラスチックキー、演算状態、ツインパワー、小数桁指定、定数計算使用電源太陽電池+LR1130×1メモリー1使用時間約2500時間(内蔵電池のみで連続表示した場合。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×116×16.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390893EL-240M-X
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43390893EL-240M-X64141455EL-760R-WXEL-240M-X カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ シャープ 64141455カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプシャープ1個
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする